絞り込み
使用検知管名
- アクリロニトリル(6)
- アセトン(7)
- アンモニア(10)
- エチレン(7)
- エチレンオキシド(7)
- シアン化水素(8)
- スチレン(5)
- テトラクロロエチレン(6)
- トリクロロエチレン(8)
- トルエン(8)
- ホルムアルデヒド(10)
- メチルエチルケトン(6)
- リン化水素(7)
- 一酸化炭素(14)
- 二酸化炭素(12)
- 二酸化硫黄(8)
- 二酸化窒素(6)
- 硫化水素(14)
- 臭化メチル(6)
- 酸素(6)
- 使用検知管名をもっと見る
「使用検知管名」から絞り込む
アンモニア(10)
シアン化水素(8)
トリクロロエチレン(8)
トルエン(8)
ホルムアルデヒド(10)
リン化水素(7)
一酸化炭素(14)
二酸化炭素(12)
二酸化硫黄(8)
硫化水素(14)
使用検知管名をもっと見る

メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管
光明理化¥24,980~税込¥27,478~1セット(10回分)ほか10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
試験成績書付 北川式ガス検知管
光明理化¥20,980~税込¥23,078~1セット(10回分)ほか10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管
光明理化¥24,980~税込¥27,478~1セット(10回分)ほか10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
SUSサンプリングプローブ 250mm
光明理化¥9,998税込¥10,9981本22日以内出荷ポータブル測定器MX-611H用のSUSサンプリングプローブです。材質ステンレス製プローブ長(mm)250
圧縮空気中不純物測定セット
光明理化¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷コンプレッサーエアーの中の圧縮空気を専用減圧弁を用いて検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物濃度を簡単に測定することができます。用途本装置と検知管とともに使用して、コンプレッサ、呼吸器用ボンベの検査や圧縮空気中の酸素濃度、不純物濃度(一酸化炭素、オイルミスト、水分、二酸化炭素)の測定ができます。(1)油分・水分を嫌う作業に!コンプレッサーエアーに含まれる油分・水分の影響による塗装不良の改善に。オイルミストフィルター・エアドライヤーのメンテナンスタイミングの決定に。(2)計装エアーの品質管理に!生産設備に使用される計装エアーの品質確認。油分・水分に厳格な管理が要求される製品の生産に。医薬品、化粧品や食品製造におけるGMP・HACCP基準の確認ツールに。(3)完成検査の確認に!計装エアーの納入前の動作試験、工事完了引き渡し前の確認に。納入後のトラブル防止、現地確認・調査用途に。セット内容専用減圧弁、2次圧力調整バルブ、配管接続アダプター、キャリングケース、取扱説明書、製品保証書
ウオータセパレーター
光明理化¥29,980税込¥32,9781本22日以内出荷ポータブル測定器MX-611H用のウォーターセパレーターです。用途ガス中に水分が多い時に使用する。寸法(mm)ウオーターセパレーター:Φ50×115質量(g)ウオーターセパレーター:107
北川式検知管シリーズ
光明理化¥3,198税込¥3,5181箱(10回分)22日以内出荷試料ガスに含まれる水分(水蒸気)を取り除くための除湿管です。除湿管の薬剤が水分を除去(除湿)して乾燥した試料ガスにします。フィルム目盛を採用した検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。用途煙道ガス等の高湿度試料ガス除湿用。付属の接続ゴム管で除湿管と検知管を直列に接続して、除湿管で試料ガスから水分(水蒸気)を取り除いたのちに検知管に乾燥した試料ガスを送ります。付属品接続ゴム管1個測定回数10(回分/箱)除湿方式真空法