7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対象ガス」から絞り込む
アズワン圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)1.5 タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX) 流量25L/min
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユタカ(Crown)圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)1.9 タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX) 流量25L/min
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
99,980 税込109,978
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用 高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
1個
87,900 税込96,690
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユタカ(Crown)圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)2.1 タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX) 継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ) 流量25L/min
1個
51,980 税込57,178
33日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの残量低下をブザーとランプ点滅でお知らせ
仕様●適用ガス:酸素・窒素・圧縮空気●仕様圧力:max/14.8MPa●入口・出口形状:入口/W22-14 右袋ナット、出口/W22-14 右オス●警報圧力:3±1MPa●電源:乾電池(単4形×2本)※別売 アズワン品番67-9249-92
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります