圧力調整器 :「圧力調整器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対象ガス」から絞り込む
アルゴン(9)
エチレン(2)
ヘリウム
メタン(1)
二酸化炭素(3)
亜酸化窒素(1)
水素(8)
空気(5)
窒素(10)
酸素(8)
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし 質量(kg)1.6 材質(本体)真鍮(C3604B) 使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa 接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし 質量(kg)1.6 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) アズワン品番3-9056-13 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
95,980 税込105,578
22日以内出荷

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
ガスの種類ヘリウム 形状入口:W20.9-1山(左)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります