2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEバブラー コクゴ

    PTFEバブラー

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下。気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】。IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ。好気性発酵における培養液の通気撹拌。炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程。メッキ液等の撹拌。その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
  • PTFEバブラーボート丸型 コクゴ

    PTFEバブラーボート丸型

    コクゴ
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
    最高圧力(MPa)0.2以下(常温)最高使用温度(℃)100以下

合成/反応』には他にこんなカテゴリがあります

バブラー