絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(96)
- ADVANTEC(316)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(399)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(286)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(489)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アズワン(2,247)
- アラム(290)
- エスコ(348)
- ケニス(1,368)
- サンプラテック(392)
- ナリカ(619)
- フロンケミカル(763)
- マクセル(378)
- 三商(2,364)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- ブランドをもっと見る
特価

細口ボトル
コクゴ(19件のレビュー)¥71~税込¥78~1本当日出荷各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン
クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
トアロンーGチューブ
コクゴ¥881~税込¥969~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シリコンスポンジひも 角型
コクゴ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
フラスコ台(合成ゴム製)
コクゴ¥659税込¥7251個当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
シリコーン乳首
コクゴ¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性(-50~250℃)に優れ、有機溶剤・酸・アルカリにも強いので広範囲の薬液使用時にお使いいただけます。材質シリコーンゴム
サンプルケース(丸形)
コクゴ(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から7日以内出荷蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
ねじ込継手異径オスメスソケット
コクゴ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
パネルユニオン
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
JKボトル(広口遮光)
コクゴ(18件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)黒口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
ラボピタ
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1巻(30m)当日出荷ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
ニューディスポカップ
コクゴ(3件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から8日以内出荷注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
フラスコ台(シリコーンゴム製)
コクゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
...