4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集 充填材20~40メッシュ球状活性炭
1箱(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ゴムアダプター MP用
・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用 材質シリコンゴム 質量(kg)0.01 高さH(mm)31 奥行D(mm)15.4 幅W(mm)15.4 アズワン品番64-3881-19 関連資料製品カタログ(2.71MB)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用 質量(kg)0.04 高さH(mm)45 奥行D(mm)20 幅W(mm)20 アズワン品番64-3881-18
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】差圧式 付属品低流量オリフィスアダプター 材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式PMP-001 質量(kg)0.19 (乾電池含む) 電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く) 表示部有機EL表示器 流量可変範囲(L/min)0.01~0.30 表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー ポンプダイヤフラム方式 動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上 流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方 関連資料製品カタログ(2.71MB) 積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB) 定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10 積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります