5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプEW、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ アズワン品番64-3880-72 関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) チューブ長さ(mm)70 取扱説明書(0.57MB) 充填量100mg/50mg 入数(本)24
1袋(24本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式 寸法(mm)95×56×95(突起部含まず) 質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む) 電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用 番号コードT:080860-50603 流量可変範囲(L/min)0.050~5.00 アズワン品番1-5703-44 精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値) 吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式 寸法(mm)95×56×95(突起部含まず) 質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む) 電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用 番号コードT:080860-50601 流量可変範囲(L/min)0.050~5.00 アズワン品番1-5703-43 精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値) 吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
1セット
109,800 税込120,780
6日以内出荷

フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式 寸法(mm)95×56×95(突起部含まず) 質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む) 電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用 番号コードT:080860-50602 流量可変範囲(L/min)0.050~5.00 アズワン品番1-5703-42 精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値) 吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
1セット
139,800 税込153,780
13日以内出荷

臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用
1箱(20本)
23,980 税込26,378
30日以内出荷

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります