ガス採取器 :「水量 流量計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)吸引ポンプ用流量計
吸引ポンプ用の真空計付流量計です。
適合SIP-32L型用 測定範囲(kPa)(真空計)-0.5~-10kPa
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形フィルター用を、オリフィス流量計と接続して校正をおこなうためのオプション部品です。
用途オリフィス流量計用
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。
質量(kg)約0.6 適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型 流量範囲(L/min)3.0~30.0
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハイボリウムエアサンプラーシリーズの角形ろ紙タイプをオリフィス流量計で校正するために必要な専用アダプターです。
用途オリフィス流量計用
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
用途LVS-30型用 質量(kg)0.09 アズワン品番64-8273-75
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
アズワン品番64-8273-37
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
用途FC-L1型用
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)バッファタンク
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1 質量(g)140 アズワン品番64-3881-15 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書通信ケーブル2種セット(0.45MB)
1式
11,980 税込13,178
3日以内出荷

分粒装置付のHV-500R/F型にオリフィス流量計を取付けるためのアダプターです。
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。
用途FC-M1型用
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーの校正用に使われるデジタルオリフィス流量計OFD-1型の保管や持ち運びに利用できます。 ・OFD-1型の他に、角形アダプター、丸形アダプターを一式で収納可能です。
用途OFD-1型用
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用の通信ソフトとPCと接続ケーブルのセットです。 ・PCからミニポンプへ設定情報の転送やミニポンプと石鹸膜流量計BF-200/-600との流量自動校正が可能です。
適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 流量精度設定流量値に対し±5%以内 ポンプダブルダイヤフラム方式 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】差圧式 付属品低流量オリフィスアダプター 材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC 型式PMP-001 質量(kg)0.19 (乾電池含む) 電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く) 表示部有機EL表示器 流量可変範囲(L/min)0.01~0.30 表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー ポンプダイヤフラム方式 動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上 流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方 関連資料製品カタログ(2.71MB) 積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB) 定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10 積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

積算流量測定機能・定流量機能を内蔵した携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。設定流量範囲が幅広く、個人ばく露測定や作業環境・室内・大気中のエアーサンプリングなどにも使用可能です。
仕様●ポンプ方式:ダイヤフラム方式●内蔵流量計:差圧式●定流量使用範囲:0.050L/min:0~7.0kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 0.100L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 2.00L/min:0~10.0kpa 5.0L/min:0~3.0kpa●時間設定・表示範囲:0時間00分~999時間59分●瞬時流量表示範囲:0.000~6.50L/min●積算流量範囲:設定:0.0~9999.9L 表示:0.00~99999L 寸法吸引口径:外径6mmΦと8mmΦ(使用チューブ:内径5mmΦと7mmΦ) 電源(V)ACアダプタ(AC100 ニッケル水素二次電池 単3電池×6 使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH(結露がないこと) 測定モードマニュアル ダウンタイマー ボリウムタイマー 流量精度設定流量値に対し±5%以内 または5mL以内(いずれか大きい値) 流量可変範囲0.050~5.00L/min
1個(1個)
108,980 税込119,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります