絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ガス採取器 :「濾し 器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部 ろ紙ホルダーB型用 SIBATA(柴田科学)接続部 ろ紙ホルダーB型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50適合ホース内径Φ10mm
ろ紙ホルダー AS型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー AS型SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
アスベストサンプリング用です。金属製のカウル付き
適合ろ紙:Φ47mm質量(kg)0.3寸法(Φ×mm)75×120
カウル部 ろ紙ホルダーAS型用 SIBATA(柴田科学)カウル部 ろ紙ホルダーAS型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
開放部 ろ紙ホルダーA型用 SIBATA(柴田科学)開放部 ろ紙ホルダーA型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型の開放部(捕集側)のみです。
質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50
ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用 SIBATA(柴田科学)ホルダーベース部 ろ紙ホルダー用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75適合ホース内径Φ10mm
PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人ホルダーセットSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー NWPS-35H型SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー ATPS-20H型SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
異径アダプター Φ25mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)異径アダプター Φ25mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
型式NW-354型用
石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm SIBATA(柴田科学)石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mmSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型SIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P PM4個人サンプラーセットSIBATA(柴田科学)
219,800税込241,780
1セット
93日以内出荷
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。 ●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。 ●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。 ●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 ●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。 ●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。 ●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。 ●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。 ●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。 ●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。アズワン品番64-3880-73取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
フィルターケース ふた付 Φ35mm用 SIBATA(柴田科学)フィルターケース ふた付 Φ35mm用SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1箱(5個)
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)石英繊維フィルター QR-100 Φ110SIBATA(柴田科学)
6,498税込7,148
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型SIBATA(柴田科学)
639,800税込703,780
1台
32日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用 SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ Φ110mmろ紙用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
分粒装置 角形フィルター用 SIBATA(柴田科学)分粒装置 角形フィルター用SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途角形フィルター用
オリフィス流量計用角型アダプター SIBATA(柴田科学)オリフィス流量計用角型アダプターSIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーシリーズの角形ろ紙タイプをオリフィス流量計で校正するために必要な専用アダプターです。
用途オリフィス流量計用
分粒装置 丸形フィルター用 SIBATA(柴田科学)分粒装置 丸形フィルター用SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途丸形フィルター用
慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型 SIBATA(柴田科学)慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター型式NW-354型温度調節範囲(℃)0~40吸引流量20.0L/min特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型 SIBATA(柴田科学)放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
材質アルミ製型式RI-55型寸法(mm)Φ74×130質量(kg)0.5構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個チューブ内径(Φmm)10
ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付) SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)SIBATA(柴田科学)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
ろ紙ホルダー B型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー B型SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
フィルターホルダー TF-4型 SIBATA(柴田科学)フィルターホルダー TF-4型SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。 ・接ガス部はPTFE 製です。 ・フィルターの脱着が容易になります。 ・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。
材質PTFE製(接ガス部)型式TF-4型適合ろ紙Φ(mm)47

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採取器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら