SPCインピンジャーSIBATA(柴田科学)3日以内出荷から32日以内出荷
衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
SPCミゼットインピンジャー G-1型SIBATA(柴田科学)当日出荷から4日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型容量(mL)30関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
外套管 SPCミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ1目盛5mL
適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。
・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型SIBATA(柴田科学)32日以内出荷
採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります