7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気流検査器 光明理化気流検査器光明理化(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
装着型ガス検知器 新コスモス電機装着型ガス検知器新コスモス電機
44,980税込49,478
1個(1個)
3日以内出荷から7日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64質量(g)約75(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
低濃度水素警報器 イチネン製作所低濃度水素警報器イチネン製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1 SIBATA(柴田科学)CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1SIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台(1台)
翌々日出荷
CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
CO2モニター アズワンCO2モニターアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH質量(g)約90電源DC5V(USB typeC)精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RHサイズ(mm)108×67×30アズワン品番4-4352-01
酸素モニタOXYMAN 泰榮エンジニアリング酸素モニタOXYMAN泰榮エンジニアリング
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
酸素ロガー 窒素切替可 アズワン酸素ロガー 窒素切替可アズワン
62,900税込69,190
1個
当日出荷
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス検知器/ガスモニター