ガス検知器/ガスモニター :「酸欠器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンジコー酸素濃度計
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり) 寸法(mm)82×38×145 測定範囲0.0~100.0% 質量(g)約300(電池含む) 電源単3アルカリ電池×4 測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) 分解能0.001 検知原理ガルバニ電池式 警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX 警報設定値2点 任意設定可 警報機能電子ブザー 赤色LED2個
1個(1個)
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります