ガス検知器/ガスモニター :「ppm測定」の検索結果
関連キーワード
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式
付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)
質量(g)約60(電池含む)
電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)
連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて)
検知原理定電位電解式
使用環境-10~40℃ 30~90%RH
防塵防水性能IP67相当
警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。