ガス検知器/ガスモニター :「ガス漏れ警報器」の検索結果
関連キーワード
作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。
手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)
寸法(mm)82×42×140
質量(g)365
電源リチウムイオン充電池
測定方式拡散式
ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)
防塵防水性能IP65
警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示
使用時間(時間)約14
1個
¥199,800
税込¥219,780
47日以内出荷
ガス採取/発生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。