83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBHシーリングバーHタイプ重量用 友屋CBHシーリングバーHタイプ重量用友屋(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質スチール、亜鉛メッキ
CBHシーリングバーHタイプボルトキャッチ 友屋CBHシーリングバーHタイプボルトキャッチ友屋(1件のレビュー)
889税込978
1個
欠品中
材質スチール、ユニクロ
玉付ワイヤー C-W 友屋玉付ワイヤー C-W友屋(2件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス・亜鉛ダイキャスト
E-9 天井用ロック 友屋E-9 天井用ロック友屋(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
樹脂製ポスターハンガー ストア・エキスプレス樹脂製ポスターハンガーストア・エキスプレス
639税込703
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
ポスターの上部にホッチキス針を平行に2・3ヶ所止め、ヨコからスライドさせれば完成です。ポスター2枚程度であればラクに入ります。
ロック吊リ金具 友屋ロック吊リ金具友屋
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入) 友屋ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入)友屋
779税込857
1パック
4日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質真鍮タイプシングル仕上ニッケル
リングワイヤー B-W 友屋リングワイヤー B-W友屋
319税込351特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
片側リング加工しているワイヤーです
材質ステンレス・アルミ
H-8 玉付ワイヤー吊リ金具 友屋H-8 玉付ワイヤー吊リ金具友屋
179税込197
1個
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用材質スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
ワイヤーキャップ 友屋ワイヤーキャップ友屋
649税込714
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PVCホワイト
F-7 吊り金具 友屋F-7 吊り金具友屋
169税込186
1個
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用付属品M3ナベネジ、六角ナット材質本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
ES-7 パネル吊リ金具 友屋ES-7 パネル吊リ金具友屋
219税込241
1個
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質本体:スチール、クロームメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2
ワイヤーディスプレイシステムE 友屋ワイヤーディスプレイシステムE友屋
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から4日以内出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
ボルト付ワイヤー 友屋ボルト付ワイヤー友屋
629税込692
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス製ワイヤー
HS-107 アングルロック吊り金具 友屋HS-107 アングルロック吊り金具友屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可(30度以下)材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
ワイヤーディスプレイシステムA 友屋ワイヤーディスプレイシステムA友屋
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上許容荷重(kg)20までワイヤー径(Φmm)適合:1.5、2.0、2.5
イージーポッパー用 日研工業イージーポッパー用日研工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
高い所に届きます
用途操作棒仕様操作棒2.5M材質クロームメッキ、軟ビキャップ
イージーポッパー 日研工業イージーポッパー日研工業
6,898税込7,588
1セット(2本)
当日出荷
本体
用途吊り下げPOP仕様3m仕様材質ナイロン耐荷重(kg)0.35
ワイヤー止め 1本通 H-18(2ヶ入) 友屋ワイヤー止め 1本通 H-18(2ヶ入)友屋
539税込593
1パック
4日以内出荷から9日以内出荷
ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質真鍮タイプシングル仕上ニッケル
有孔パネル用バッグ用フック ストア・エキスプレス有孔パネル用バッグ用フックストア・エキスプレス
999税込1,099
1セット(5本)
3日以内出荷
有孔ボード専用オプションです。インテリア界隈でも流行の有孔パネル(有孔パネル・ペグボード・パンチングボード)に引っかける1点掛けフック。しっかりとしたつくりの対荷重1kgタイプです。ブラック・クロームの2色展開。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
直径(Φmm)フック部:4耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D)(cm)2.5×5
E-9B1 ロックネジS 友屋E-9B1 ロックネジS友屋
779税込857
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品六角ナット材質真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.5
MHS-103 ロック吊り金具 友屋MHS-103 ロック吊り金具友屋
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
セパレート型ロック H-9 友屋セパレート型ロック H-9友屋
819税込901
1個
当日出荷
材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
ステンワイヤーΦ1.5 友屋ステンワイヤーΦ1.5友屋
299税込329
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ステンレス(7×7)端部ハンダ処理推奨荷重30kg仕様中量、中軽量
有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm)ストア・エキスプレス
799税込879
1個
3日以内出荷
有孔ボード専用オプションです。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
種別直径11.5cm材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:4、引っ掛け部:3直径(Φcm)11.5耐荷重(kg)1長さ(cm)長さ20cm
CS-101 吊金具(玉付ワイヤー専用) 友屋CS-101 吊金具(玉付ワイヤー専用)友屋
509税込560
1個
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
ワイヤーディスプレイシステムC 友屋ワイヤーディスプレイシステムC友屋
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上許容荷重(kg)15までワイヤー径(Φmm)適合:1.5
ポスターハンガー 日研工業ポスターハンガー日研工業
3,898税込4,288
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途吊り下げPOP材質硬質塩ビ、ABS
ループロックH-LP 友屋ループロックH-LP友屋
959税込1,055
1個
4日以内出荷
ロックフック  PR-5 友屋ロックフック PR-5友屋
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングSカンステンレス キャップ付 ストア・エキスプレスロングSカンステンレス キャップ付ストア・エキスプレス
2,998税込3,298
1セット(2本)
3日以内出荷
天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
ターンバックル 友屋ターンバックル友屋
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト、ユニクロ仕上
HR-C15 ワイヤーテンショナー 友屋HR-C15 ワイヤーテンショナー友屋
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
材質真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)適合:1.5付属品Φ1.5ワイヤー
MHS-104 ロック吊棚受け 友屋MHS-104 ロック吊棚受け友屋
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品ガラス受け用パッキン付材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
MH-M6 ロックフック 友屋MH-M6 ロックフック友屋
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
CH-9 天井ロック 友屋CH-9 天井ロック友屋
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2材質真鍮・スチール・樹脂ワイヤー径(Φmm)適合:1.0~1.5仕上パールニッケル・亜鉛メッキ・白
F-7N 吊り金具 友屋F-7N 吊り金具友屋
169税込186
1個
4日以内出荷
仕様玉付きワイヤー専用付属品M3ナベネジ、六角ナット材質本体:真鍮・スチール、パールニッケル仕上
ワイヤーディスプレイEFタイプ 友屋ワイヤーディスプレイEFタイプ友屋
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、ホワイト仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
ラインプロップ 軽量用 友屋ラインプロップ 軽量用友屋
399税込439
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)適合:1.2
ヒートンロット棒 ラクチン式 永井発条製作所ヒートンロット棒 ラクチン式永井発条製作所
5,898税込6,488
1パック(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
一方がラクチンフックタイプの便利なツール
材質ステンレス
吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー