絞り込み
厚さ(mm)

アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1セット(5枚)ほか当日出荷から17日以内出荷アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色材質アルミナ96%セラミックス色白色熱伝導率(W/mk)10吸水率(%)0線膨張係数(×10-6/℃)7
炭化珪素板(30×30×3mm)
アズワン¥47,200税込¥51,9201個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5483-02
SiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷サイズ10×10×0.5mm研磨内容両面鏡面方位(0001)
カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板
アズワン¥12,500~税込¥13,750~1枚当日出荷から33日以内出荷炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材。軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)。高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
断熱用セラミック 低熱膨張タイプ AD-D1シリーズ
アズワン¥21,900税込¥24,0901枚22日以内出荷線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。 熱衝撃性に強いセラミック材料です。 加工性が良くコンタミの問題がありません。仕様耐熱衝撃性:350K、面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10熱伝導率(W/mk)16.3線膨張係数(×10-6/℃)(350℃時)4.7
耐熱セラミックメッシュ
tantore¥109,800~税込¥120,780~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ1000×1000mm
断熱用セラミック 低熱膨張タイプ
イチネン製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から18日以内出荷線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。加工性が良くコンタミの問題がありません。熱衝撃性に強いセラミック材料です。仕様線膨張係数(350℃時):4.7×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6、熱伝導率:16.3W/(m・K)、耐熱衝撃性:350K平行度(μm)10
電波吸収セラミックスプレート
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1パック(5枚)ほか13日以内出荷から33日以内出荷マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています(対応周波数別作可)。耐熱性に優れています(400℃)。耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。材質アルミナ系電波吸収セラミック公差(mm)外寸法/±0.2、厚み/±0.05
炭化珪素板(30×30×5mm)
アズワン¥49,000税込¥53,9001個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×5アズワン品番3-5483-03
炭化珪素板(30×30×1mm)
アズワン¥45,400税込¥49,9401個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5483-01