2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他コンテンツ保護:SCMS-T対応 ブラック 最大出力(W)3×2(1%THD) 本体質量(g)256 接続方式Bluetooth 対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形 入力感度82±3dB 充電時間約2.5h 再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz 連続再生時間約26h(最大音量時) 適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W) 通信規格Bluetooth標準 Ver5.0 通信距離(m)見通し約10 power class2 イヤホン形状ネックバンド 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約17 対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。
仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5 付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm) 質量(g)約88(本体)/約12(送信機) 通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP) 充電時間約2時間30分 到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機) 端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用) 内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き) 再生時間(時間)約16 対応コーデックSBC/AAC/LC3
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)