ネックスピーカー :「指向性」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品USB Type-C ケーブル×1 質量(g)約113 電圧(V)5 出力Bluetooth標準規格Power Class1 電源リチウムイオンバッテリー 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185 マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間)約4 スピーカーフルレンジ 電源タイプDC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh)600 素材ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:30 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)