ネックスピーカー :「Bluetooth USB」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性50~7000Hz 通信方式Ver5.0 連続使用可能時間連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間)約3 スピーカーユニット20mm×15mm×2 対応フォーマットMP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカードmicroSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番64-9347-92 防滴構造IPX2 指向性全指向性 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷