ネックスピーカー :「USB IO」の検索結果
タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する
アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。
こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス
ネックスピーカーをご提案します。
子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、
安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。
長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで
何より大事な音をサポートします。
デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、
子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C)
型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性50~7000Hz
通信方式Ver5.0
連続使用可能時間連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。)
充電時間(時間)約3
スピーカーユニット20mm×15mm×2
対応フォーマットMP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応
対応メモリーカードmicroSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。)
アズワン品番64-9347-92
防滴構造IPX2
指向性全指向性
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状ネックバンド型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。