絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • モノタロウ(2)
  • コンパル(20)
  • 浅野木工所(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • エスコ(8)
  • 金象(5)
  • グリーンパル(4)
  • JEJアステージ(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • テラモト(2)
  • 金象印(2)
  • 八ツ矢工業(2)
  • オギハラ工業(2)
  • ビーカム(2)
  • YARD FORCE(2)
  • E-CON(2)
  • sita(サイタ)(2)
材質(頭)
  • アルミ(2)
  • スチール(4)
  • 樹脂(4)
全長(mm)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1400~1600未満(2)
種別
種別
差込形/スコップ形(1)
種別
角形(1)
質量(kg)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~1.5未満(4)
  • 1.5~2未満(2)
  • 3~3.5未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
アルミ(2)
スチール(4)
樹脂(4)
A柄パンチャースコップ #3 浅香工業A柄パンチャースコップ #3浅香工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
硬い雪に最適。雪切れ抜群。 スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。全長(mm)1080材質(頭)スチール製質量(kg)1.8材質(柄部)天然木頭部長(mm)400頭部幅(mm)先:295頭部板厚(mm)1.3
金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー浅香工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
らく楽ハンドボー ヤリ型 浅香工業らく楽ハンドボー ヤリ型浅香工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します材質頭部:スチール/柄部:スチール全長(mm)1114質量(kg)3.1タイプヤリ型頭部長(mm)180
A柄 パンチャーショベル 角型 浅香工業A柄 パンチャーショベル 角型浅香工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)970質量(kg)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)230
プラ雪かきアルミP握付柄共 浅香工業プラ雪かきアルミP握付柄共浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65質量(g)約900
D柄アルミスコップ #3 1200 浅香工業D柄アルミスコップ #3 1200浅香工業
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
プラBIGスコップアルミBS柄共38 浅香工業プラBIGスコップアルミBS柄共38浅香工業
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
効率の良いBS柄付
用途降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム全長(mm)1450質量(kg)1.2頭部長(mm)450先幅(mm)360
PCスノーカート 大用 ビスセット 浅香工業PCスノーカート 大用 ビスセット浅香工業
389税込428
1個
3日以内出荷
金象印PCスノーカート大用ビスセット。
セット内容ネジM6:3本/ワッシャー:3個/スプリングワッシャー:3個/ナットM6:3個材質スチール
D柄アルミスコップ #5 オレンジ 浅香工業D柄アルミスコップ #5 オレンジ浅香工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂長さ(mm)【頭部】400全長(mm)1080質量(kg)1.4板厚(mm)【頭部】2先幅(mm)【頭部】340
金象 PCスノーカート 大 ハンドル 浅香工業金象 PCスノーカート 大 ハンドル浅香工業
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
4960517122700:金象 PCスノーカート 大 組立完成品用のハンドルです。
幅(mm)565全長(mm)830
アタッチメント式爪付雪落とし本体 浅香工業アタッチメント式爪付雪落とし本体浅香工業
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
用途屋根の雪落としに適します材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム質量(kg)0.5頭部高さ(mm)115先幅(mm)450

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

除雪ショベル