絞り込み
材質(頭)
- アルミ(2)
- スチール(2)
- 樹脂(3)
ブランド
- 浅香工業
- モノタロウ(1)
- コンパル(15)
- 浅野木工所(11)
- エスコ(5)
- グリーンパル(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- 金象(3)
- テラモト(2)
- 金象印(2)
- 八ツ矢工業(2)
- オギハラ工業(2)
- YARD FORCE(2)
- E-CON(2)
- sita(サイタ)(2)
- JEJアステージ(2)
- TRUSCO(1)
- アルミス(1)
- ブランドをもっと見る
種別

差込形/スコップ形(1)

角形(1)
全長(mm)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(2)
- 1400~1600未満(2)
質量(kg)
- 0.5~1未満(1)
- 1~1.5未満(4)
- 1.5~2未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「材質(頭)」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(2)
樹脂(3)

金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー
浅香工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180質量(kg)1.1色頭部:イエロー/柄部:ブラック材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
D柄アルミスコップ #5 オレンジ
浅香工業¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂長さ(mm)【頭部】400全長(mm)1080質量(kg)1.4板厚(mm)【頭部】2先幅(mm)【頭部】340
D柄アルミスコップ #3 1200
浅香工業¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4色イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
プラ雪かきアルミP握付柄共
浅香工業¥3,598税込¥3,9581丁翌々日出荷降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65質量(g)約900
A柄 パンチャーショベル 角型
浅香工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。用途舗装・土木・除雪作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)970質量(kg)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)230
プラBIGスコップアルミBS柄共38
浅香工業¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷効率の良いBS柄付用途降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム全長(mm)1450質量(kg)1.2頭部長(mm)450先幅(mm)360
PCスノーカート 大用 ビスセット
浅香工業¥489税込¥5381個翌々日出荷金象印PCスノーカート大用ビスセット。セット内容ネジM6:3本/ワッシャー:3個/スプリングワッシャー:3個/ナットM6:3個材質スチール
金象 PCスノーカート 大 ハンドル
浅香工業¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷4960517122700:金象 PCスノーカート 大 組立完成品用のハンドルです。幅(mm)565全長(mm)830