9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航海用レーダー反射器 トーテックス航海用レーダー反射器トーテックス
22,980税込25,278
1台
当日出荷
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式
航海用レーダー反射器 国際化工航海用レーダー反射器国際化工
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
用途他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる材質ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付形状球体(組立式)質量(g)約800寸法(Φmm)467型式承認番号国土交通省型式承認番号:第5149号方向性タイプ360°
レーダーリフレクター 折り畳み式 PLASTIMOレーダーリフレクター 折り畳み式PLASTIMO
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
ボート用レーダーリフレクター PLASTIMOボート用レーダーリフレクターPLASTIMO
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL)反射テープ50mm×10mオラフォル(ORAFOL)
16,980税込18,678
1巻ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
漁業向けの高輝度反射テープです。 ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が 発見しやすくなります。 養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。 流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が しやすくなります。 マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。 漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。 裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。 国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣 などにも使用している安心・高品質の商品です。
用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用幅(mm)50長さ(m)10取付け方法裏面粘着シールRoHS指令(10物質対応)対応
ヨット用レーダーリフレクター PLASTIMOヨット用レーダーリフレクターPLASTIMO
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
サイズ(mm)560×50Φ
レーダーリフレクター 簡易反射板(5枚セット) 川島商事レーダーリフレクター 簡易反射板(5枚セット)川島商事
24,980税込27,478
1セット(5枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
組立式の簡易レーダーリフレクターです
用途小型ボートや漁業用ブイに取り付け材質アルミ
レーダー反射器 興亜化工レーダー反射器興亜化工
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
用途救命艇・救命いかだ・救助艇性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200区分救命艇、救命いかだ、救助艇質量(g)使用時:210/収納時:220取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。型式承認番号第2818号(国土交通省)関連資料(0.13MB)
救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器 国際化工救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器国際化工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援形状Q型コーナー反射器質量(g)約110寸法(Φmm)324型式承認番号第3984号面積(m2)【反射】(最大)約10方向性タイプ360°

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

レーダー/反射器