絞り込み
容量(mL)
- 70
- 25(3)
- 30(1)
- 50(11)
- 60(2)
- 100(1)
- 125(2)
- 250(14)
- 260(1)
- 270(5)
- 500(4)
- 600(11)
- 750(4)
- 800(10)
- 900(4)
- 1000(6)
- 2000(3)
- 3000(2)
- 5000(2)
培養面積(cm2)
- 25(9)
ブランド
- FALCON(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- ケニス(1)
- コーニング(2)
「容量(mL)」から絞り込む
50(11)
70
250(14)
270(5)
500(4)
600(11)
750(4)
800(10)
900(4)
1000(6)

組織培養フラスコ
コーニング¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
ベントキャップフラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥99,980税込¥109,9781箱(300個)翌々日出荷から4日以内出荷組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。キャップベント
細胞培養用フラスコ
コーニング¥139,800税込¥153,7801ケース(20個×25包)翌々日出荷から12日以内出荷プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
FALCON¥29,980税込¥32,9781袋(20本×5袋)翌々日出荷から12日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
組織培養フラスコ HydroCell
ケニス¥16,980税込¥18,6781箱(12個)6日以内出荷から8日以内出荷超低付着性の細胞培養フラスコです。 独自のナノ表面設計技術を応用し、超親水性ポリマーを器材表面に固定(共有結合)しています。このポリマーは超親水性であることに加え、自由水の膜を作ります。「超親水」+「自由水」のダブル効果により、低付着性能が従来の低付着性器材を遥かに凌駕しています。 器材全面において細胞の付着を抑えます。
ダブルシールキャップフラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥82,980税込¥91,2781箱(300個)3日以内出荷組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。キャップダブルシール
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
FALCON¥56,980税込¥62,6781箱(200個)翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ, MyPackR
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)7日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥99,980税込¥109,9781箱(300個)5日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥99,980税込¥109,9781箱(300個)5日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25