絞り込み
対応OS
- Linux
- Mac(2)
- Windows(38)
ブランド
- コネクト(1)
「対応OS」から絞り込む
Linux
Mac(2)
Windows(38)

Zend Server 9 Professional Edition
コネクト¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷Webシステム構築用スクリプト言語PHPのアプリケーションサーバ。運用監視機能をはじめとして様々な面で、補完/強化/拡張されたPHP実行環境を提供します。「PHP 7」を採用しており、約2 倍の高速化を達成しています。勿論、PHP ソースコードに一切の変更なしに各種の機能が享受できます。Zend Server PE(Professional Edition)は、各種キャッシュやJob QueueなどPHPに拡張性を持たせた高度なサーバ機能を搭載しています。また複数のZend Serverによりクラスタリングを構成できます。クラスタリングにより、拡張性と高可用性を両立し、ミッションクリティカルなWeb システムのプラットフォームとして最適な環境を提供します。高速性/可用性と運用監視を重視するサービス企業に最適なバーションです。対応OSWindows x86 and x86-64:Windows Server 2012 R2、Windows 10/7(with Service Pack 1)、Linux x86-64:RHEL 7.x (Oracle Enterprise Linuxを含みます)、CentOS 7.x ※32bit OSはサポート対象外です。対応機種IBM PC/AT互換機
『OS/開発/言語ソフト』には他にこんなカテゴリがあります
- Windows
- 開発/言語ソフト
PCソフト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら