「対応OS」から絞り込む
Windows(2)
住所・郵便番号の高速、高精度な変換を可能とするユーティリティ・開発支援ツールです。郵便番号辞書は、日本郵便から月に一度公開される郵便番号マスタを元に作成しており、常に最新のデータで検索を行うことができます。住所・郵便番号の様々な変換機能を提供するユーティリティを収録するほか、.NET 向けのクライアント、サーバーアプリケーションの開発で使用できる .NET Framework クラスライブラリと、Win32 アプリケーションの開発で使用できる32bit DLLを収録。住所・郵便番号変換に関わる様々な業務、システム開発に幅広く対応します。
対応OSWindows Vista(SP2以降)/7(SP1以降)/8/8.1/10 (32bit/64bit対応)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク100MB以上
使用CPU1GB以上
Java EE、Java SE環境で作成したプログラム中からExcelファイルを高速に生成する「Excel ファイル生成コンポーネント」です。独自の技術で高速にExcelファイル(xlsx 形式)の生成を行うため、パフォーマンス性に優れたJavaアプリケーションの開発をサポートします。JavaベースのアプリケーションでExcelを有効に活用することができます。
対応OSWindows 10/8/8.1/7(SP1以上)/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2(SP1以上)/Server 2008(SP2以上) ※Win 10/8/8.1/7(SP1以上)Server 2008(SP2以上)は64bitにも対応、CentOS/Ubuntu
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上、2GB以上
ディスク100MB以上、100MB以上
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
『OS/開発/言語ソフト』には他にこんなカテゴリがあります
- Windows
- 開発/言語ソフト
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。