交換形LEDベースライト :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 灯数1 適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト
エコ商品
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形 材質(本体) タイプルーバ白 モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:700 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)680 電源ユニット内蔵
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型 寸法(mm)直付時:520 取付埋込/直付兼用 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450シリーズ・無線モジュール付 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)500 電源ユニット内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ450 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形 材質(本体) モジュール別売 電圧(V)対応:100~242 シリーズ600 調光方式無線調光可能 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用 幅(mm)46.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)調光調色直管形LEDベースライト
エコ商品
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
グリーン購入法適合
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様器具本体 取付直付 電源LEDユニット別売 防水仕様防雨 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様L:1250タイプ 取付直付 タイプ40W 径(Φmm)W79 電源LEDユニット別売 適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW 器具・セット器具のみ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 光源寿命40000時間
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)5.1 取付埋込/直付兼用 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70 色(本体) 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□500 調光の可否
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)7.9 取付埋込・白ルーバ形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□600 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)16 取付埋込・深形乳白パネル 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×232 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□900 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)RK587W
仕様片反射笠 タイプ20W
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-S
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 明るさ(Lm)モジュール光束2390 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ20W 電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)7.4 取付埋込・下面開放形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□600 調光の可否
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)5 取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□500 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)9.5 取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□680 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)5.2 取付埋込・白ルーバ形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×95 色(本体) 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□450 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)4.6 取付埋込・下面開放形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×95 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□450 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライト SDシリーズ
エコ商品
SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用 仕様ユニット別売 取付直付 構造防雨形 保護等級IP23 グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)トラフ40Wタイプ×1
取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 タイプL1500 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)6500~2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用温度(℃)-25~+35 定格入力電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL)(mm)80×626 材質(カバー)樹脂 光源寿命40000時間 色(カバー)乳白/白 口出線(mm)約200 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)220×1235
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 防水仕様防雨 灯数1 調光の可否
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)5.3 取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×74 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□500 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

仕様器具本体 質量(kg)9 取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□680 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります