交換形LEDベースライト :「調色用」の検索結果
関連キーワード
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色白
グリーン購入法適合
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
長さ(mm)1499
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
電力(W)26.2
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3551
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否PWM信号制御方式
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
長さ(mm)1248
幅(mm)50
タイプ40Wタイプ、L1200
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
電力(W)45.6
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)138.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)6337
配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)50
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。