交換形LEDベースライト :「led 拡散」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用
幅(mm)50
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
配光タイプ拡散配光
Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光
演色指数(Ra)82
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
長さ(mm)1499
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
電力(W)26.2
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3551
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)50
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用
幅(mm)17
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光
演色指数(Ra)82
器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用
幅(mm)17
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光
演色指数(Ra)82
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否PWM信号制御方式
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
長さ(mm)1248
幅(mm)50
タイプ40Wタイプ、L1200
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
電力(W)45.6
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)138.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)6337
配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。