交換形LEDベースライト :「LEDユニット」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~264 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
仕様調光器不可 材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付直付型 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100/200/242 角度(°)傾斜天井対応:90 本体アルミ 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ20形 ランプの種類LED
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 ランプの種類LED
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ直付形・逆富士形
1個ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.3 取付直付形 種類中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ40形 ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ直付型・反射笠付 灯数1
1台
3,198 税込3,518
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 質量(kg)1.2 取付直付形 タイプ40形 種類中天井用/笠付タイプ 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光束(Lm)6000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光束(Lm)3800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm)73×633 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)3200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷


光束(Lm)3800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります