5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプランプ別梱包 電圧(V)AC100~242 色(本体) 材質本体:鋼板 白塗装 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 配光角度(°)配光角:70-60
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~264 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能 材質本体:鋼板 白塗装 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13 ランプランプ別梱包 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 容量(VA)13 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング