交換形LED(逆富士) :「とうし」の検索結果
関連キーワード
「器具・セット」から絞り込む
セット品(1)
エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白)
電圧(V)AC100~242
保護構造IP23、防雨形
消費電力(W)44.1
取付場所天井付・壁付(横向)兼用
ランプランプ別梱包
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
容量(VA)46(100V)/44.4(200V)/45(242V)
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白)
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)11.4
取付場所天井付・壁付(横向)兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000
容量(VA)12(100V)/11.4(200V)/11.8(242V)
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
従来光源Hf16W形×1灯 高出力相当
『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。