LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から5日以内出荷
防水型20Wタイプ専用ユニット1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)4日以内出荷
仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
ベースライトコイズミ照明税込¥16,478~¥14,980~