絞り込み
器具・セット
調光の可否
ブランド
ENDO(遠藤照明)・Panasonic(パナソニック)・シャープ・三菱電機・岩崎電気・日立・東芝ライテック
3ページ目: 交換形LED(直付け笠なし)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「光源色」から絞り込む

リニア50 40w用 直付スリット本体 単体用
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様単体用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
リニア32 40w用 直付ウォールウォッシャー本体
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
公共施設用照明器具/黒板灯/5000K
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000灯数1適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
学校用ベースライト/5000K
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色灯数1適合モジュールRAD-554N
トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付
ENDO(遠藤照明)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷取付直付電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ防水仕様防雨灯数1調光の可否否
交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】
日立¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷取付直付形・トラフ形タイプ20形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形 CP付【光源ユニット別売】
日立¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷取付直付形・トラフ形(キャノピースイッチ付)タイプ40形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】
日立¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50器具・セット器具のみ材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4050材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)