交換形LED(ライトバー) :「左官」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Linearシリーズ。レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。
用途屋内用
長さ(mm)598
幅(mm)32
L600タイプ
電源内蔵タイプ
電力(W)(ユニット)11.6
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光
『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 交換形LED(スクエア)
- 交換形LED(逆富士)
- 交換形LED(反射笠付)
- 交換形LED(直付け笠なし)
- 交換形LED(埋込下面開放)
- 交換形LED(ライトバー)
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。