交換形LED(ライトバー) :「無線モジュール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用
幅(mm)17
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光
演色指数(Ra)82
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 交換形LED(スクエア)
- 交換形LED(逆富士)
- 交換形LED(反射笠付)
- 交換形LED(直付け笠なし)
- 交換形LED(埋込下面開放)
- 交換形LED(ライトバー)
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。