11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
1000未満(4)
1000~2000未満(5)
2000~3000未満(5)
3000~4000未満(5)
4000~5000未満(1)
5000~6000未満(1)
6000~7000未満(2)
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 タイプL1500 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)6500~2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 長さ(mm)1499 幅(mm)32 タイプL1500 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)26.2 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3551 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光 演色指数(Ra)82 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Linearシリーズ。独自設計の電源内蔵ユニット機構。幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途屋内用 幅(mm)17 電源内蔵タイプ 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)6500~2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否PWM信号制御方式 調色の可否調色可
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 長さ(mm)1248 幅(mm)50 タイプ40Wタイプ、L1200 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)45.6 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)6337 配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『交換形LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります