船舶電装品 :「ワカサギ釣り魚探」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(mm)118×75×25 質量(g)200 機能過充電、過放電保護付 仕様PSE:取得済み
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷