船舶電装品 :「ワカサギ魚探」の検索結果
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書
対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)3.3
バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)-10~55
温度範囲(℃)充電時:10~45
寸法(mm)118×75×25
質量(g)200
機能過充電、過放電保護付
仕様PSE:取得済み
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
船舶電装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。