2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500 消費電力(W)39 入力電圧(V)(DC)10~30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8400 防水性IP67
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットLEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット 質量(g)530 灯数6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷