船舶電装品 :「管ヒューズ 規格」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
ソケットシガー:規格品
ソケットサイズ(mm)26(直径)x67
電線口内径7mm
1式
¥349
税込¥384
当日出荷
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品
電流(A)10
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1
電力(W)最大120
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)DC12-24
シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品
質量(g)30
電流(A)最大5
電圧(V)DC12-24
ケーブル長(m)2
ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。