4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー 30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可 メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に! 12~28V直流電源専用タイプ ABS樹脂製 学習機能付き リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・自動車・その他用途に 付属品リングつきリモコンコントローラー2個 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体取付:2ヶ所 備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 電流容量(A)30 到達距離(m)信号到達距離:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mA未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)DC12-48
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マリンテックワイヤレスリレー
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 付属品リングつきリモコン2個 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体:2ヶ所 電流容量(A)30 到達距離(m)信号:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mmアンペア未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)AC100-240
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個 取付【本体】2ヶ所 備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30 電流容量(A)30 到達距離(m)【信号】50-100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mmアンペア未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)DC12-24
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個 取付【本体】2ヶ所 備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30 電流容量(A)30 到達距離(m)【信号】50-100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mmアンペア未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)AC85-260
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷