船舶電装品 :「vctf 1.25 2c」の検索結果
関連キーワード
おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
型式WSW-6AW
寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)パッキング:4.5
電圧(V)200まで
電流容量(A)スイッチ:6
適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
1式
¥849
税込¥934
6日以内出荷
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
船舶電装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。