特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)。電圧測定範囲:DC8~DC100V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ。使用電圧に切替えて、ご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書
長さ(cm)リード:20
精度1%±1digit
取付寸法(mm)58×28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15
測定速度(秒)約回2/
使用電圧範囲測定:DC 8~100
動作温度(℃)-10~+70
動作湿度(%)10~80
動作電流(mA)<15
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)。電圧測定範囲:DC7~DC70V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ。使用電圧に切替えご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書
測定範囲DC7~70V
取付寸法(mm)58.5×28.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5
精度(%)1
動作温度(℃)-20~+70
幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。2系統同時に使用が出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5
電圧(V)DC 32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7
電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5
電圧(V)DC48
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7
電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。メイン・サブバッテリー切替・メイン・サブバッテリー同時に使用が出来ます。
寸法(mm)端子計:9.5
電圧(V)DC48
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7
電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
船舶電装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。