非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp
寸法(mm)69×69×H75
端子径(mm)10
耐電圧(V)48
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp
寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3
端子径(mm)10
耐電圧(V)48
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp
寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3
端子径(mm)8
耐電圧(V)48
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
大型のディーゼルエンジンなどにも対応できるヘビーディーなバッテリースイッチです。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
その他【瞬間耐電流】800Amp【連続耐電流】720Amp
寸法(mm)102×102×H90
端子径(mm)12
耐電圧(V)48
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムにより1-2-BOTH-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp
寸法(mm)69×69×H75
端子径(mm)8
耐電圧(V)48
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電
寸法(mm)69(W)×69(L)×50(H)
定格入力電圧(V)12/24バッテリー
耐水性有り
無負荷電流(mA)主バッテリー:12.0V時/25以下、24.0V時/35以下
ケーブルサイズ(SQ)配線:13
最大出力電流(A)140
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。