11ページ目: 船舶電装品

688件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事IEC型防水スイッチ付レセプタクル船舶商事
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水スイッチ付レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56定格電流(A)15/16質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリーケーブルΦ9~15コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
IEC型防水レセプタクル 船舶商事IEC型防水レセプタクル船舶商事
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
防水レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56定格電流(A)15/16サイズグランドサイズ:20フリーケーブルΦ9~15コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリーシリコンケース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーシリコンケースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
延長電極セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)延長電極セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
分電盤 KD-6 光電分電盤 KD-6光電
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:6個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×250
ソーラー充電セット M30-24(24V仕様) マリンテックソーラー充電セット M30-24(24V仕様)マリンテック
42,980税込47,278
1式
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)3.3出力(W)30電流(A)最大動作0.87電圧(V)24ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)413×678×26動作電圧(V)最大34
ソーラー充電セット M120-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M120-12(12V仕様)マリンテック
69,980税込76,978
1式
8日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)9.5出力(W)120電流(A)最大動作6.95電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)1180×670×35適合バッテリー210H52動作電圧(V)最大17
ソーラー充電セット M8-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M8-12(12V仕様)マリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)1.2出力(W)8電流(A)最大動作0.47電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)280×254×26→285×240×25動作電圧(V)最大17
USB付スイッチパネル C91359LED BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)USB付スイッチパネル C91359LEDBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様USBソケット口:2個タイプUSB付電圧(V)DC12出力USB出力:1A/2A外寸(mm)107×96取付ねじピッチ:94.5×87.5mmヒューズ容量(A)15スイッチ数3個ねじ穴(Φmm)3.5カットサイズ(mm)99×88
SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000
バッテリーターミナル専用スペーサー ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリーターミナル専用スペーサーONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリーセット内容(+)×10個、(-)×10個材質(本体)黄銅タイプスペーサー適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
防滴スイッチセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)防滴スイッチセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,198税込2,418
1セット
6日以内出荷
LEDに最適な防水仕様のスイッチです。
ステンレス製パワーソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレス製パワーソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。
付属品取付ねじ、配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×40
LEDスイッチパネル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスイッチパネルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
密閉型バッテリー 電菱密閉型バッテリー電菱
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大30推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大放電電流(A)1200(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
密閉型サイクルバッテリー 電菱密閉型サイクルバッテリー電菱
5,998税込6,598
1個
予約販売
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、電気柵仕様内部抵抗(1KHz)/22mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)2.4定格電圧(V)12端子形状ファストン端子#187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×94定格容量7.2Ah(20時間率)、6.84Ah(10時間率)、6.12Ah(5時間率)、4.08Ah(1C)、2.88Ah(3C)総高さ(mm)102充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大2.16最大放電電流(A)108(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル大阪電機工業
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
アップコンバーター マリンテックアップコンバーターマリンテック
46,980税込51,678
1式
6日以内出荷
100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ入力電圧DC12V出力50A!高出力の昇圧コンバーター入力端子台カバー付き最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減
LED電源ユニット マリンテックLED電源ユニットマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能出力電圧DC12V高耐久性本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体ファンなしで静かに冷却過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵定電流出力なのでチラつきなしシンプルな配線で取付簡単より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス調光不可/非防水タイプ
LED電源ユニット マリンテックLED電源ユニットマリンテック
2,298税込2,528
1式
6日以内出荷
厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能出力電圧DC24V高耐久性本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体ファンなしで静かに冷却過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵定電流出力なのでチラつきなしシンプルな配線で取付簡単より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス調光不可/非防水タイプ
平型端子250型カプラー マリンテック平型端子250型カプラーマリンテック
199税込219
1式
6日以内出荷
簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス セット品
ワンタッチコネクター 3線用 マリンテックワンタッチコネクター 3線用マリンテック
179税込197
1式
6日以内出荷
専用工具やハンダ付け不要単線/より線混在使用OK簡単ワンタッチ結線レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!面倒な圧着接続は必要なしパラレル(並列)接続も簡単!色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!プラス線/マイナス線を同時に接続可お得なまとめ買いもあり!
ワンタッチコネクター 4線用 マリンテックワンタッチコネクター 4線用マリンテック
199税込219
1式
6日以内出荷
専用工具やハンダ付け不要単線/より線混在使用OK簡単ワンタッチ結線レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!面倒な圧着接続は必要なしパラレル(並列)接続も簡単!色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!プラス線/マイナス線を同時に接続可お得なまとめ買いもあり!
ワンタッチコネクター 5線用 透明 マリンテックワンタッチコネクター 5線用 透明マリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・透明なハウジングで確認しやすい!・小型で軽量・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・5線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.9×18.6×8.3保証期間1年接点材質差込み線数(本)5
ワンタッチコネクター 3線用 透明 マリンテックワンタッチコネクター 3線用 透明マリンテック
109税込120
1式
6日以内出荷
透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・透明なハウジングで確認しやすい!・小型で軽量・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・3線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.8×18.6×8.4保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
ワンタッチコネクター 5線用 マリンテックワンタッチコネクター 5線用マリンテック
149税込164
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・5線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)5
ワンタッチコネクター 3線用 マリンテックワンタッチコネクター 3線用マリンテック
89税込98
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・3線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
ワンタッチコネクター 2線用 マリンテックワンタッチコネクター 2線用マリンテック
79税込87
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・2線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)2
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!・DC12V電源専用・業務用走行充電器・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・出力90A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
LED回転灯 シガープラグ付き 赤色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 赤色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き 青色 マリンテックLED回転灯 シガープラグ付き 青色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯防水等級IP67発光ダイオード+カバーを使用光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き発光色は黄/青/赤の3色より選択可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
型式CRS-★C※★には発光色が入ります黄/青/赤 より選択可能質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3電圧(V)DC11-36構造発光:各色ED+カバー寸法(Φ×mm)110×53.8保証期間1年LEDランプオスラム社製ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付きマグネットネオジム磁石防水性IP67発光パターン11種類
マリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10m マリンテックマリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10mマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
交換用!青色ポンプ用ケーブル10m!!M24-190/190A メーカー青色水中ポンプで使用可能
適合機種M24-190/190A
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能機器同士の延長コード代わりにも使えるケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
防水トグルスイッチ マリンテック防水トグルスイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様!船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ・防水性が高いステンレス製・単極双投/オルタネイト式・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能・レバー部にはシリコンパッキン入り・取付簡単・高品質/高耐久性・コンパクトなスペースにも最適・屋外でも使用可能な防水等級IP67・6ピン/ネジ接続式・取付寸法12mm・1年保証
用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)50スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.5×65.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
船舶電装品