カテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト

インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
充電発電機 (0210-252-0010)
澤藤¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 35V 2500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。仕様定格出力回転数:2000rpm、充電開始回転数:900rpm質量(kg)発電機:28出力(W)2500電流(A)70定格電圧(V)DC35周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷220Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。丸型端子(R60-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
LiTime Bluetooth付きトローリングモーター用バッテリー
LiTime¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温/過負荷保護付質量(kg)15容量50Ah(約1920Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)330×172×216電流(A)【連続放電】50電圧(V)DC38.4温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1920保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付
マリンテック¥259,800税込¥285,7801式6日以内出荷高耐久・長寿命のトランス式!。AC電源を抜いても瞬時にインバーターが立ち上がり。家電の電源が切れにくいスピードで切替可能!。DC24V電源専用。塩害に強いステンレス製ケース。バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)。AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能。1年保証。2025年モデル仕様ボディ:ステンレス製ケース、最大瞬間負荷(W):9000、瞬停時間:0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24保証期間1年充電電流(A)30
LEDサーチライト
マリンテック¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。電圧12/24Vどちらにも対応。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。最高到達距離 約1183m。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。ジョイスティック式リモコン標準装備セット内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂規格国際:CE/FCC/TELEC、R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50角度(°)上下俯角:135ランプLED色温度(K)5700~6000到達距離(m)ワイヤレスリモコン:約70光度(cd)350000IP等級IP66
充電発電機(0210-152-0010)
澤藤¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm質量(kg)発電機:14出力(W)1500電流(A)55定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ
マリンテック¥229,800税込¥252,7801式6日以内出荷ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!。霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!。高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明。「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!。真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く。「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ。従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!。水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全。日亜化学工業のLED素子を採用。約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現。LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!。本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも。対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート。散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光。高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、。景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適。高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。3年間メーカー無償保証(電源部除く)。2027年モデル
60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷220Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル60SQ。端子は丸型端子(R60-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途BLPシリーズと各種装備の接続に
60SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥129,800税込¥142,7801式6日以内出荷220Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
高出力オルタネーター
マリンテック¥449,800税込¥494,7801式6日以内出荷最大175A(4.7KW)の高出力で、バッテリーへ安定した電力供給を実現。高出力でありながら小型/軽量の高効率設計!取り回しにも優れ、設置しやすい。従来の充電発電機(ダイナモ)と比較して、高出力の発電性能を発揮!。16極(16P)ローター採用により、低回転域からしっかり発電!。アイドリング時や低速運転時でも安定した充電性能を維持。LiFePO4バッテリーへ直接充電可能なレギュレーター付き。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー以外のバッテリーにも対応可能!。レギュレーターはBluetooth接続&専用アプリで柔軟にカスタム設定可能。安定した電圧制御をおこなうイグニッション励磁方式に対応。B型2本掛けプーリー付き。端子配置が整理されており、配線しやすく、メンテナンスもしやすい!。耐久設計:長期使用に耐える高品質設計。励磁方式:イグニッション励磁。出力電圧可変型AVR付き開発中 (鉛バッテリー充電タイプ)。2027年モデル。1年保証仕様【最小発電回転数(rpm)】1170型式MD4700-WS寸法(mm)200×210質量(kg)15出力(kW)4.7出力電流(A)175(28V時)電源電圧(V)ローター:DC24励磁方式イグニッション励磁プーリーB型2本掛け極数(P)16最大許容回転数(s-1[r.p.m])12000対応バッテリー鉛蓄電池・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)・ディープサイクル・AGM・GEL・カーボンフォーム
トローリングモーター用 LiFePO4リチウムバッテリー
ROYPOW¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷・約3,500回以上の充放電サイクルに対応し、鉛バッテリーの約3倍以上の長寿命を実現。・リン酸鉄リチウム(LiFePO4)セルを採用。・軽量設計でボートの操作性向上。・電圧降下が少ない安定した放電特性により、トローリングモーターの性能を最大限に発揮。・長時間の釣行でも安定した電力供給が可能。・エレキ55lbまで対応可能!一般的な釣行で約3-7時間程度の使用が可能。・高性能BMS(バッテリー保護システム)搭載。・メンテナンス不要。・連続放電100A/最大200A(30秒)まで対応。・低温でも安心のヒーター機能搭載!寒冷環境でも安定した充電性能を維持。・防水等級IP67。・CAN(250K)通信対応。・5年メーカー保証その他【エネルギー】1.28kWh型式ROP12-100質量(kg)15定格電圧(V)12.8最大電流(A)【充電】100構成4S1P通信方式CAN(250K)バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウム)連続通電電流(A)【充電】50動作温度(℃)【充電】0-55【放電】-20~+55サイズ(mm)335.8×260×270.8防水性IP67定格容量(A)100h最大放電電流(A)200(30秒)最大電圧(V)14.6公称放電電流(A)【連続】100最小電圧(V)10
正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付
マリンテック¥279,800税込¥307,7801式6日以内出荷DC12V電源専用。塩害に強いフルステンレス製ボディー。湿気や粉塵から基板を保護するための基板樹脂コーティング処理済。エアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心。バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(12V専用)。AC電源接続(陸電など)時はAC負荷を使用しながら、同時にバッテリーへの充電が可能。過電圧/低電圧/短絡/過負荷/逆接/過温度保護搭載。内部温度が105℃に到達すると、保護機能が作動し自動停止。1年保証。2025年モデル付属品入力端子カバー(赤/黒)・AC電源用ケーブル仕様【瞬停時間】0.01秒型式ACP3000M-112寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100-110入力電圧(V)DC12※AC電源を使用した場合(陸電など)DC12バッテリー充電可保証期間1年充電電流(A)30材質(ボディ)ステンレス製ケース最大負荷(W)【瞬間】9000
Li Time 12V 230Ah Bluetooth付きディープサイクルバッテリー
LiTime¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.69温度範囲(℃)【放電】20 ~ 60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 230Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥109,800税込¥120,7801式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大5秒放電電流:400A、最大1秒放電電流:1150A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.95温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーターヒーター動く温度:-20℃~5℃、最低充電量が必要加熱機能電流:20A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 280Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥109,800税込¥120,7801式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)522×237×218質量(kg)26.91温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】56(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)3584充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)280材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC24V
マリンテック¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。 過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。 非常に安全なリチウムイオン電池!。 船内充電ができるので船位保持用のエレキや。 離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!。 DC24V電源専用。 並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。 充電電流 最大50A。 100A以上の電流はBMSがかかるので流れません。 放電電流 最大100A。 10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。 ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!。 充電温度範囲:0~45℃。 放電温度範囲:-20~60℃。 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み) 。 生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。 1年保証・2025年モデル。 走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!。 充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!。寸法(mm)519×236×220.5質量(kg)21規格【組み合わせ】8S1P出力【長期保管】-10~45℃温度範囲(℃)【放電】-20~60定格電圧(V)DC25.6温度(℃)【充電】0~45ボルト最適ターミナル:M8(R端子)定格容量100AH(2580WH)保証期間1年起動電流(A)100充電電流(A)最大50各種認証PSE/RoHS/CE/FC最大放電電流(A)100充放電回数(回)3000公称放電電流(A)【ピーク】200 (10Sec)総負荷(W)≦2000
オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W
マリンテック¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V120W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様)出力(W)120 (120×2)電圧(V)24パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー210H52最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:6.95
オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W
マリンテック¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約3.3A充電可能!。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V80W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)7.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力80W (12V-80W×2)パネルサイズ(mm)1150×500×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー155G51最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:4.63
ソーラー充電機能付き 走行充電器 DC24V
マリンテック¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可その他【ソーラーパネル】最大820Wまで寸法(mm)190×255×70質量(kg)2出力(W)1300出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
Guestバッテリーチャージャー 2731A
Guest¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.6出力10A×3口ケーブル長(m)3本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
Guestバッテリーチャージャー 2740A
Guest¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷Guest オンボードバッテリチャージャーは、最新のデジタル充電技術と防水設計/製造の先進的な進歩が含まれています。すべてのゲストチャージャーには、バンクごとに専用の充電、検出、制御機能があります。見やすいグラフィックLED は、充電中、各バッテリバンクの状態を示します。満充電後は自然放電に見合った電流が流れ常に満充電を維持します。バッテリー電源が消費された場合自動再充電します。大型ボート、ヨット、船外機船、バスボートなどに最適です。寸法(mm)221×229×104質量(kg)3.8出力10A×4口ケーブル長(m)4本×1.8入力電圧AC90~135V 50/60Hz電源ケーブル1.8m
充電器内蔵型インバーター SCシリーズ
COTEK(コーテック)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
分電盤 SKD-30
光電¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-26
光電¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-20
光電¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-18
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-16
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-14
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-12
光電¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-10
光電¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P16
光電¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P14
光電¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P12
光電¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 KD-P18
光電¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
密閉型サイクルバッテリー
電菱¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40