9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キット
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6 コード長さ(m)1.5 ピン数(ピン)7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒューズボックス
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル) 寸法(mm)137×62×40 サイズ【端子】M4 質量(g)107 定格電圧32V DC(最大) 定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30 対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ 取付ねじ穴サイズ(mm)4.1 ねじ穴間隔(mm)120 スロット数(個)【ヒューズ】6
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

配線と配線の間に取付けるサーキットブレーカーです。 バッ直ステー付属なのでバッテリーのスクリュー端子に直接つなぐことも可能です。
付属品キャップ 定格電圧(V)DC12/24 定格電流(A)50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)
1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
寸法(mm)69×69×75 質量(g)230 電流(A)【クランキング】1000 定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300 取付ねじ穴サイズ(mm)5.2 接触抵抗(mΩ)最大50 サイズ(mm)【端子】10 ねじ穴間隔(mm)55×55 絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ 耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーター
従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、。ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!。本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 。・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 。・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電 その他【技適】CEマーク セット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線 質量(g)200 電圧(V)12 許容電流(A)最大140 端子種別M6 定格電流(A)【連続】125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58 消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330 防塵防水性能IP67 使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バスバーターミナル
錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
付属品カバー、ネームシール 材質樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー) 寸法(mm)107×23×34 質量(g)65 定格電圧48V DC(最大) 最大電流(A)100まで ねじ規格【ポジション】M4【スタッドねじ】M5 取付ねじ穴サイズ(mm)5.4 ねじ穴間隔(mm)90.5 スタッド数2 ポジション数5
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリー切替スイッチ(4ポジション)
2系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。1系統だけで使用する事も、2系統を並列で使用す事もできます。
寸法(mm)69×69×74 質量(g)210 電流(A)【クランキング】1000 定格【連続】100A / 12~50V DC【許容】300 サイズ(mm)【端子】8 ねじ穴間隔(mm)55×55 / 5 絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ 耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります