船用ヒューズ/配線 :「巻き上げ機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V、24V、36、48V 直流用
防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
電圧(V)12~60
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
DC用過電流保護用ヒューズです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
全長(mm)80
タイプヒューズのみ
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
DC用過電流保護用ヒューズです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
高品質セラミックタイプヒューズ
12V-24V-36V-48V 直流用
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/48
適応ボルトサイズM8mm (R端子)
DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)19.5×50.8
電圧(V)12~60
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
取付ねじM3(3mm)
ボルト寸法M4(4mm)
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
付属品取り付け用タッピングボルト 2本
電圧(V)12~32
電流容量(A)30・40・60の中から選択(現在60Aのみ取り扱い)
ボルト(mm)最適ターミナル:6×2本 (R端子)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
DC回路専用サーキットブレーカー!
CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き!
重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
寸法(mm)69×84×41
質量(g)200
電圧(V)12~60
ケーブル(最大)95SQ・AWG4/0
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~32V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):6ミリ×2本 (R端子)
付属品取り付け用タッピングボルト 2本
電圧(V)12V~32
電流容量(A)60
1台
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
MD-1型より大きな電流容量タイプ!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
シリコン製パッキング付き
金メッキネジ仕様
100Aヒューズ付き
付属品カバー、MIDIヒューズ(100A)
寸法(mm)83×33×28
質量(g)70
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4/8GA、出力側:22SQ・4/8GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き
60A用AGUヒューズ付き
付属品カバー、AGUヒューズ(60A)
寸法(mm)89×47
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダ
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
容量の大きいヒューズが使用可能
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
60Aヒューズ付き
付属品カバー、ケーブル調整用ライナー、MIDIヒューズ(60A)
寸法(mm)50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)
サイズ50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。