絞り込み
ブランド
  • Cisco(シスコ)(2)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(2)
接続方式
  • USB(2)
コード長さ(m)
  • 2.3
  • 0.8(12)
  • 0.82(6)
  • 1(46)
  • 1.04(3)
  • 1.1(6)
  • 1.2(298)
  • 1.25(4)
  • 1.3(5)
  • 1.5(22)
  • 1.6(4)
  • 1.62(4)
  • 1.8(76)
  • 1.85(4)
  • 1.9(5)
  • 2(40)
  • 2.1(9)
  • 2.4(7)
  • 3(72)
  • 3.5(4)
  • 5(25)
  • 色ブラック(2)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット 322Q USB 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ)ヘッドセット 322Q USB 有線デュアル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft TeamsコントローラCisco(シスコ)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカードカーボン ブラック質量(g)127ケーブル長(m)2.3対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series接続方式USBマイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz応答周波数(Hz)マイク:150~6800動作温度(℃)0~45スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)スピーカー:50音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドスピーカーサイズ(mm)30コネクタタイプUSB-A
ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ)ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft TeamsコントローラCisco(シスコ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカードカーボン ブラック質量(g)87ケーブル長(m)2.3対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series接続方式USBマイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz応答周波数(Hz)マイク:150~6800動作温度(℃)0~45スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)スピーカー:50音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドスピーカーサイズ(mm)30コネクタタイプUSB-A
AV家電